P-GMFR01BK スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコム 70443574

 

P-GMFR01BK スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコム 70443574
P-GMFR01BK スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコム 70443574
P-GMFR01BK スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコム 70443574
P-GMFR01BK スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコム 70443574
P-GMFR01BK スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコム 70443574

スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70443574品番P-GMFR01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スマートフォン用ゲームの長時間プレイを快適にするフィンガーレスト2個セット品です。スマートフォンの左右に取り付け、フィンガーレストを指の上に乗せるだけで、スマートフォンの重量を無理なく受けとめられます。

付属品取扱説明書セット内容フィンガーレスト2個材質PC、ABS、EVA、シリコン、スチールタイプフィンガーレスト対応【ケース】対応(最大11.5mm)、【電源ケーブル】○、【有線イヤホン】○質量(g/枚)約6適合厚さ(mm)6~11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする