HG-75 耐切創手袋 スペクトラ手袋 アトム 70444038

HG-75 耐切創手袋 スペクトラ手袋 アトム 70444038
HG-75 耐切創手袋 スペクトラ手袋 アトム 70444038

耐切創手袋 スペクトラ手袋

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード70444038品番HG-75
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。

用途
食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
サイズS全長(cm)21.5中指長(cm)7.3手の平幅(cm)9.5材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿グレーゲージ数10規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性5/E機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性入数(双)1全長(mm)215質量(g)42材質(裏)綿材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37089954
2018-06-12
用途: 建設現場
建設業・工事業

L サイズ購入しましたが思ったより小さいです。
日頃Mサイズ購入されてるかたでもL サイズが適当ではと思います

2が参考にしています
対象商品 : 37089954
2015-04-13
用途: 刃物の刃の研磨

刃の研磨作業時に使用していますが、滑り止めがついているので、使いやすいです。
 耐切創レベル5 ですが、もう少し強度が、ほしいです。

対象商品 : 37089972
2016-10-31
用途: 鉄板の切断
製造業

使用してみた所生地は丈夫な感じです、そのせいか生地が伸びずにキツイ感じ、大きすぎると指先が余って使いずらいと思いMサイズにしましたがLでもよかったかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする