タイヤゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1本) 注文コード70444790 品番EA123CG-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,258
販売価格(税別)
4,780

タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。

用途トラック、バス 材質黄銅 全長(mm)355 質量(g)200 測定範囲(kPa)100〜1100(最小目盛:20)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする