マリーゴールドイエロー フライパン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70445568 品番 B56105
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。

用途ガス火用 寸法(mm)425×254×67 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)490 サイズ(cm)25 表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂 満水容量(L)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70445559
2025-10-01
用途:
普段使い
教育・研究機関

焦げ付きもなくとても使いやすいので、古くなったら買い替えリピートしています。

対象商品:
70445577
2023-06-23
用途:
料理での仕様

流石T-fal。焦げ付きが少ない。使いやすい。他の製品とは違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする