クランベリーレッド フライパン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70445595 品番 B55902
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。

サイズ(cm)20 材質(本体)アルミニウム合金 表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂 寸法(mm)372×215×69 質量(g)412 満水容量(L)1.5 用途ガス火用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70445629
2022-10-04
用途:
商品開発
製造業

主にハンバーグを焼きますが、一般的な大きさのものが余裕で4個収まり、お湯を入れて蒸し焼きにしてもちょうど良い深さです。チキンを揚げ焼きにしたり、お肉をボイルしたりもしますが軽くて持ちやすく扱いやすいです。

対象商品:
70445595
2021-10-29
用途:
オムレツを作る時
七星珈琲店 様 (飲食業)

とても軽く扱いやすいです。少し深めになったふちが返す時に非常に便利で少し量のあるものも楽に炒められます。
テフロンの弾き具合も最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする