T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の 料理道具
T-fal(ティファール)の フライパン・グリルパン
T-fal(ティファール)の フライパン・炒め鍋
オプティスペースIHステンレス フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70445735
品番
G72902
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
重ねてすっきり収納できるステンレスシリーズ。
重ねた時に邪魔にならない設計のハンドルと、フタのつまみがフラットになり重ねやすい。
内面は、チタン・インテンスコーティングで、耐久性もUP。
サイズ(cm)
20
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂・ステンレス鋼
材質(底部)
ステンレス+アルミ+ステンレスの3層
表面処理
内面:チタン・インテンスコーティング
寸法(mm)
390×215×88
質量(g)
699
満水容量(L)
1.5
用途
IH調理器として