ロイヤルブルー・インテンス フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70445796 品番D52102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ほうろうの強さと美しさをまとっ高貴なシリーズ。
チタン粒子配合で、従来品比でコーティングの耐久性2倍。
炎に強い素材シリカを加えたエナメル加工で、キズ・汚れがつきにくく、外面のきれいな色が長持ちします。

用途ガス火用 寸法(mm)365×205×82 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)495 サイズ(cm)20 表面処理内面:チタン・インテンスコーティング、外面:ほうろう 材質(取手)フェノール樹脂 満水容量(L)1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70445796 D52102 69087728 D53302 ロイヤルブルー・インテンス フライパン 20cm T-fal(ティファール) ロイヤルブルー・インテンス フライパン 20cm T-fal(ティファール) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする