T-fal(ティファール)
ロイヤルブルー・インテンス フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70445805
品番
D521024
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ほうろうの強さと美しさをまとっ高貴なシリーズ。
チタン粒子配合で、従来品比でコーティングの耐久性2倍。
炎に強い素材シリカを加えたエナメル加工で、キズ・汚れがつきにくく、外面のきれいな色が長持ちします。
用途
ガス火用
寸法(mm)
425×246×88
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
621
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:チタン・インテンスコーティング、外面:ほうろう
材質(取手)
フェノール樹脂
満水容量(L)
2