ロイヤルブルー・インテンス フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70445823 品番D52106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ほうろうの強さと美しさをまとっ高貴なシリーズ。
チタン粒子配合で、従来品比でコーティングの耐久性2倍。
炎に強い素材シリカを加えたエナメル加工で、キズ・汚れがつきにくく、外面のきれいな色が長持ちします。

用途ガス火用 寸法(mm)465×286×87 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)874 サイズ(cm)28 表面処理内面:チタン・インテンスコーティング、外面:ほうろう 材質(取手)フェノール樹脂 満水容量(L)2.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70445823 D52106 13724071 D53306 ロイヤルブルー・インテンス フライパン T-fal(ティファール) ロイヤルブルー・インテンス フライパン T-fal(ティファール) 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする