IHルージュ・アンリミテッド フライパン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70445875 品番 G26202
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。

用途IH調理器として 寸法(mm)374×218×71 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)696 サイズ(cm)20 表面処理内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工 材質(底部)アルミニウム合金+ステンレス鋼 材質(取手)フェノール樹脂 満水容量(L)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
料理
その他業種

大きくて、深さのあるフライパンを、家族がほしいというから買いました。自分も使うのですが、深さがあるから掻き回すのに都合がいいです。もうちょっと深くてもいいくらいなんですが。家族には好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする