3/22より値下げ!現場を応援
T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の 料理道具
T-fal(ティファール)の フライパン・グリルパン
T-fal(ティファール)の フライパン・炒め鍋
IHルージュ・アンリミテッド マルチパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70445954
品番
G26277
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,798
バスケットに入れる
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途
IH調理器として
寸法(mm)
458×288×105
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
1181
サイズ(cm)
26
表面処理
内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)
アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂
満水容量(L)
3.5