初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
粉末ABC消火器(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70445997
品番
PEP-10D
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。
あらゆる火災に対応しています。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
スチール
寸法(mm)
D142×W215×H480
型
10型
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-3・B-7・C
本体質量(kg)
6.1
型式承認番号
消第23〜102号
放射時間
約16秒(20℃)
放射距離
3〜6m(20℃)
薬剤量(kg)
3.5
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007