初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
二酸化炭素消火器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70446024
品番
CG-7
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質
スチール
寸法(mm)
D150×W210×H520
種類
二酸化炭素
能力
B-2・C
本体質量(kg)
10
型式承認番号
消第23〜252号
放射時間
約18秒(20℃)
放射距離
2〜4m(20℃)
薬剤量(kg)
3.2
注意
※普通火災には対応していません。