初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70446067
品番
HK1-WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハローキティの可愛い消火器ができました。
可愛いだけじゃない確かな消火力。
強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
贈り物にもおすすめです。
材質
スチール
寸法(mm)
D89×W135×H385
種類
強化液
本体質量(kg)
2.7
薬剤タンク容量(L)
1
型式承認番号
消第23〜189号
適応
普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間
約22秒(20℃)
放射距離
4〜6m(20℃)