初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
粉末ABC消火器(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70446128
品番
PEP-20S
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
ステンレス
寸法(mm)
D160×W255×H525
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-5・B-12
本体質量(kg)
8.6
型式承認番号
消第23〜187号
放射時間
約19秒(20℃)
放射距離
4〜7m(20℃)
薬剤量(kg)
6
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007