DOMETIC(ドメティック)
DOMETIC(ドメティック)の 冷蔵庫/冷凍庫
DOMETIC(ドメティック)の 冷蔵庫
1ドア電気冷蔵庫 右吊元
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70449725
品番
RH420CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。
20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)
12.5
容量(L)
20
定格消費電力(W)
60 (AC100V)
棚板数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×380×465
電源コード(m)
2
冷却方式
コンプレッサー
ライト種類
LED
騒音レベル(dB(A))
16
温度調整方法
ダイヤル式
ドア
右
年間消費電力量(kWh/年)
208