曜日別特売
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970

 

JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970
JKPD40E3BK USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ 70449970

USB急速充電器 PD/QC両対応 20W+20W 2回路搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70449970品番JKPD40E3BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質外装:難燃性PVC寸法(mm)53.5×70×28.5質量(g)約110ポート数3出力【USB-C1(独立回路)】Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、【USB-C2/A1(独立回路)】USB-C2 (単独使用) Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、USB-C2(単独使用) Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-A1 (単独使用) Quick Charge (QC) : 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A / 9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-C2 + A1 (単独使用): 5V-3A (MAX)適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0対応機種iPhone・iPad・iPod等のApple製品、 microUSB端子・USB Type-C端子を搭載したUSB充電対応機器全般入力AC100-240V (50/60Hz) 1A保証期間1年間保護回路過電流保護/過電保護RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSEポートUSB Type-C / USB Type-A
注意
※充電にはそれぞれの機器に対応したケーブルが別途必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする