※点灯時
竹村商会
竹村商会の トラック電装
竹村商会の トラック用交換電球
竹村商会の LED交換球(24V対応)
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
70450444
品番
TAKE3
参考基準価格(税別)
¥4,727
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途
車高灯・箱マーカー・室内灯等
色
ホワイト
電圧(V)
1224
消費電力(W)
1
口金
BA9s
消費電流(A)
12V/0.08・24V/0.04
径(Φ)×全長(mm)
10×25
注意
※こちらの商品は角マーカー用です。
※口金サイズはBA9sです。
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。