※点灯時
竹村商会
竹村商会の トラック電装
竹村商会の トラック用交換電球
竹村商会の LED交換球(24V対応)
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
70450584
品番
TAKE1
参考基準価格(税別)
¥8,181
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途
サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
色
ピンク
電圧(V)
1224
消費電力(W)
2
口金
BA15s
消費電流(A)
12V/0.16・24V/0.08
径(Φ)×全長(mm)
19×35
注意
※こちらの商品はバスマーカー用です。
※口金サイズはBA15sです。
※ピンの角度はシングル平行ピンです。
※
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。