TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995

※点灯時

TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995
TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995
TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995
TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995
TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995
TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995
TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995
TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995
TAKE39 LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 70450995

LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 24v 専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アイスブルー
内容量1個注文コード70450995品番TAKE39
参考基準価格(税別)¥1,363販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】
安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!
選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】
配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!
選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】
トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3アイスブルー長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)33消費電流(A)1.5配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず到着した時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする