3/22より値下げ!現場を応援
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷蔵庫/冷凍庫
アイリスオーヤマの 冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 170L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70451519
品番
IRSD-17A-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
39,980
バスケットに入れる
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)
36
色
ホワイト
間口(mm)
444
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×536×1518
定格内容積(L)
170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません