京都活具
京都活具の 料理道具
京都活具の フライパン・グリルパン
京都活具の フライパン・炒め鍋
アルミ鋳物フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453539
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
安心の日本製
キャスト(鋳物)製法でしっかり熱を蓄熱
最高ランクの内面コーティング
強い外面
デザイン
箱入
材質
アルミキャスト
質量(g)
500
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
52
表面処理
テフロンプラチナプラス
包装形態
箱入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
約400×108×210
注意
※IHには対応しておりません。ガス火専用となります。