やさしい彩り 抗菌丼

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70459596 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

日本らしいやさしい色合いに仕上げた丼。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌) あかね色 容量(mL)700 寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×80 電子レンジ対応 食器洗浄機対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70459614
2025-02-13
用途:
食事用
その他業種

家族みんなで色を分けてこの山中塗のお茶碗と丼を使ってます。家族が増えて石川まで買いに行こうかと検討していたところ、モノタロウさんで見つけ購入しました。本当に助かりました。そしてきちんと梱包もしてあり、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする