カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
EARTHCOLOR 抗菌ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オリーブ
注文コード
70459754
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
色・直径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
地球の自然を連想させるアースカラーのプレート。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
オリーブ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
178×29
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応