エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
ペダル開閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70480386
品番
EA995AA-180A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
材質
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
2.28
色
ホワイト
容量(L)
45
サイズ(mm)
462×284×587(H)
注意
※【お客様組立品】