ペダル開閉ダストボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70480395 品番 EA995AA-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,631
販売価格(税別)
4,210

両開きのフタで、棚下でも使用できます。左右に分かれた観音開きのフタには重なり合う部分があり、臭い漏れしにくい仕様で生ゴミを捨てることが多い場所に適しています。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインなので、デスクサイドやリビングにも馴染みます。手で直接フタに触れず足で開閉できるべダル式で衛生的。ゴミ箱の後ろには前後に動かせるキャスター付で、袋の取り換えなどの際には楽に引っ張り出せます。

材質ポリプロピレン 質量(kg)1.6 容量(L)30 サイズ(mm)435×226×486(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする