エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
ペダル開閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70480429
品番
EA995AA-394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
ペダル開閉式のダストボックス。
材質
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
1.22
色
ホワイト
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×345×444