3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の 2液タイプ
構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ
商品レビューを投稿する
105日以内出荷
返品不可
105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.5kg×6組)
注文コード
70487786
品番
DP460 B/A QT KIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
金属、セラミックに高い接着力を持ちます。
高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。
耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
用途
金属やセラミックの接着
ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立
特性
耐熱性、耐久性
色
乳白色
基材
エポキシ樹脂
容量(kg)
A:0.5/B:1
可使時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
立ち上がり強度発現時間
5分
引張せん断接着強さ(MPa)
アルミ:29.4
危険等級
V/V
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第四石油類/第三石油類
危険物の数量
947mL/473mL
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状