SB26BLB1 タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70490157

タイヤ・チューブ1本巻

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ26×1-3/8
ETRTO規格37-590
内容量1セット注文コード70490157品番SB26BLB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較)
サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較)
3BSC品質基準クリア
もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ

サイズ26×1-3/8ETRTO規格37-590セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 交換用
不動産業

家族共有の自転車、後輪が亀裂が入ってしまいましたので、交換用に購入しました。梱包状態がよく、すぐに交換作業ができとても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする