画像準備中

ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70499146 品番 EA829PC-36C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,390
販売価格(税別)
44,900

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 長さ(mm)24 幅(mm)21 全長(mm)110 質量(g)509 ピッチ喰い付き:5P 溝数4 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど ねじ長さ(mm)39 呼びM36×2 精度OH3 首下長(mm)49 シャンク径(mm)28 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする