エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
厚手ケブラー手袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
70506119
品番
EA354KA-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,546
販売価格(税別)
¥
6,860
バスケットに入れる
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質
ケブラー紡績糸100%
長さ(mm)
中指:70
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
掌周り:170
全長(mm)
220
色
本体:イエロー 裾:ピンク
サイズ
S
機能
耐切創性、難燃性
耐切創性
4/C
注意
※サイズによって裾の色は異なります。