厚手ケブラー手袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 70506128 品番 EA354KA-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,546
販売価格(税別)
6,860

EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。

材質ケブラー紡績糸100% 長さ(mm)中指:75 厚さ(mm)3 寸法(mm)掌周り:180 全長(mm)225 本体:イエロー 裾:ブルー サイズM 機能耐切創性、難燃性 耐切創性4/C
注意
※サイズによって裾の色は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする