エスコ
エスコの 文房具
エスコの 紙めくり/事務用スポンジ
エスコの 指サック
人差し指用 指サック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70506198
品番
EA354EH-74B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途
人差し指用
材質
ポリエステル(PUコーティング)
サイズ
LL
高さ(mm)
62
内径(mm)
56
繰り返し・詰め替え
対応