エスコ
エスコの 収納家具
エスコの ハンガーラック
伸縮パイプハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70507275
品番
EA951FG-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
高さを4段階に調節できます。
材質
本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ)
質量(kg)
11.6
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×2、自在×2(ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
50
ポール幅(mm)
900
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1,028×500×1,340〜1,820
注意
※【お客様組立品】