オオモリ
サニタリースコップ (電解)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
全長(mm)
395
395
360
337
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70507842
品番
OM107512
参考基準価格(税別)
¥46,750
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。電解研磨仕上です。
用途
製薬、化粧品工場で使用されています。
材質
SUS316L
全長(mm)
395
サイズ
特大
頭部寸法(mm)
160×245