岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消火器スタンド
消火器設置台 オクダーケ 【20台セット】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70507843
品番
26OK00P-WH-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
10型・20型兼用の消火器設置台。
スタイリッシュで場所取らず。
各種消火器メーカーに対応しています。
材質
受け皿/プレート:プラスチック
寸法(mm)
625×260×210
色
白
種類
スタンド型
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
配達日時の指定および土日祝配達はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません