Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
電源アダプタDC12V/5A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70512725
品番
ADS-65HI-12N-1-12060E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)
0.27
出力
DC12V(+7%、-3%)、最大5A
適合規格
PSE
湿度(%RH)
0〜90
入力
AC100V〜240V(50/60Hz)、1.5A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
112.5×56×31.5
設置方式
平面設置
色(本体)
黒
電源コード(cm)
DCコード:120
動作温度範囲(℃)
-10〜+88