Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
防水ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70512786
品番
PFA120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
一体化されたデザイン
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.5
外形寸法(mm)
115×160×37
荷重(kg)
軸受:7
ねじ山
M20(G1/2”)(G1/2”)
防水性
あり
動作湿度(%RH)
0〜90
動作温度範囲(℃)
-40〜+60
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100