R.O.D
R.O.Dの 防犯カメラ
R.O.Dの 防犯カメラ周辺機器
R.O.Dの レコーダー 防犯カメラ用
ネットワークレコーダー(8ch)HDD4TB×2枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70513486
品番
Viostor-2208Pro+/800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265,000
販売価格(税別)
¥
1,150,000
バスケットに入れる
映像出力
【ローカルディスプレイ使用時】
[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)
[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8分割、シーケンシャル、全画面表示
[検索モード]日時指定検索
[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
付属品
AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4
仕様
同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps
質量(kg)
約1.8(HDD含まず)
容量
アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒
使用温度範囲(℃)
0〜+40
電源(V)
AC100(専用アダプタにより供給)
消費電力(W)
約34(1TBHDD×2使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約102×154×217(突起物含まず)
機能
ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン
インターフェース
LANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力
HDD
SATA:最大2台
LED
HDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS
記録ファイル形式
録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
使用環境湿度(%)
20〜 80 RH(ただし、結露なきこと)
設定項目
録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
映像圧縮方式
M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
容量(TB)
録画:8
対応プロトコル
HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
録画方式
連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)
RAID機能
レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1
注意
※製品のみの販売となります。導入時の設定サポートサービスなどは御座いませんので、ご留意ください。