KAKURI
KAKURIの イベント・ノベルティ・行楽用品
KAKURIの アウトドア・行楽用品
KAKURIの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
インフレーターマット ダブル 7cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70516399
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ7cm、ほどよい硬さと高いクッション性により快適な寝心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。丸めてコンパクトに収まる優れた携帯性。
用途
災害時や車中泊、急な宿直やアウトドア時の簡易寝具としてご利用頂けます。
付属品
結束ベルト2本・収納袋
材質
本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束ベルト/ナイロン
質量(g)
約5500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
展開時:約2000×1300×70
収納寸法(mm)
約670×Φ240
アズワン品番
64-3976-99
注意
※収納時サイズはマット内の空気の残り具合によって変動します。