異型ニップルソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70525726 品番 NS-S23
参考基準価格(税別)¥576 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 管接続口径めねじG3/8・おねじG1/4 全長(mm)27 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ 六角(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-01
用途:
モノタロウのタイヤホース繋ぎ
コミナミ 様 (サービス業)

モノタロウタイヤホースと手持ちのサイズが合わず、接続のため購入。ピッタリでした。ネジ径は確かめてからの購入を勧めます

2021-03-27
用途:
エアーコンプレッサー使用時

手持ちのタイヤゲージとモノタロウタイヤゲージ用ホースを接続するために購入しました。めねじG1/4おねじG1/8の商品で接続できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする