ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
異型ニップルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525787
品番
NS-T12
参考基準価格(税別)
¥471
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
R/Rc
管接続口径
R1/8・Rc1/4
全長(mm)
24
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
17