異型ニップルソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70525814 品番 NS-T23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥742 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
形状ストレート ねじの種類R/Rc 管接続口径R1/4・Rc3/8 全長(mm)29 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ 六角(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする