ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525884
品番
SO-S22
参考基準価格(税別)
¥371
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G1/4
全長(mm)
25
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
17