ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525902
品番
SO-S33
参考基準価格(税別)
¥507
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G3/8
全長(mm)
29
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
21