ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
ウレタンホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70526286
品番
UJ65-65
参考基準価格(税別)
¥844
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
形状
ストレート
仕様
ウレタンホースジョイント中間
全長(mm)
46
材質(本体)
真鍮
寸法(Φmm)
6.5×10.0
表面処理
ニッケルメッキ
六角(mm)
16