ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
Y型中間ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70526627
品番
YN-2
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
ホースジョイントY型
ねじの種類
(おねじ)G
管接続口径
G1/4
仕様
中間ニップル
全長(mm)
46
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ