ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 汎用管継手
ヤマトエンジニアリングの くい込み管継手・インサート管継手
Y型中間ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526636
品番
YN-3
参考基準価格(税別)
¥1,384
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
ホースジョイントY型
ねじの種類
(おねじ)G
管接続口径
G3/8
仕様
中間ニップル
全長(mm)
46
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ