HyperZスパイラルタップ ZSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70532272 品番 ZSP4M0.5R+1
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命

呼び寸法M4×0.5 ねじ長さ(mm)6.1 首下長(mm)23 シャンク径(mm)5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理特殊コーティング 全長(mm)52 等級REG(P2) 首径(mm)3.35 食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする