NACHI(不二越)
HyperZポイントタップ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
100
150
200
100
シャンク径(mm)
6.2
14
15
17
19
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
ねじ長さ(mm)
14
32
28
19
37.5
45
31
20
10
8
12.5
14.5
17
14
22
27
23
等級
REG(P2)
REG(P4)
REG(P3)
REG(P2)
REG(P1)
REG(P5)
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70535167
品番
ZPOL8M0.75RX100
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
寸法(mm)
M8×0.75
全長(mm)
100
等級
REG(P2)
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
食付長さ(mm)
5